SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の ヘックスローブビット
HTS ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56717964
品番
21805
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)
25
先端サイズ
HTS3
先端形状
HTS
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭