ライノライニングス
ライノライニングスの 接着剤
ライノライニングスの エポキシ系接着剤
ライノライニングスの ガンタイプカートリッジ
ライノライニングス タフグリップ(カートリッジ) BLK(ブラック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6セット)
注文コード
56718874
品番
881-0405-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ポリウレア樹脂ライニング材 強靱な塗膜を形成し、幅広い用途に使用出来ます。簡易施工用のカートリッジタイプです。
仕様
ゲルタイム4〜5秒
セット内容
(主剤750mL+硬化剤750mL)×6セット
伸び(%)
150〜200
引張強度(MPa)
7.58〜10.34
危険等級
V
色調
BLK(ブラック)
耐摩耗性
55〜70mg
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬度(ショア A)
90±5
引裂強度(N/mm)
35.03〜43.78
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※専用のカートリッジカン(ライノプロ_カートリッジガン)を使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870