JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアルころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56721044
品番
N206
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.206
寸法d(mm)
30
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
16
寸法Fw(mm)
-
寸法r1(mm)
0.6(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
31.1
基本定格荷重Cor(kN)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
53.5
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
11000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
13000
疲労限荷重Cu(kN)
2.95
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方