JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアルころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56721053
品番
N207
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.293
寸法d(mm)
35
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
17
寸法Fw(mm)
-
寸法r1(mm)
0.6(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
44.6
基本定格荷重Cor(kN)
31.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
61.8
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
11000
疲労限荷重Cu(kN)
4.7
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方