画像準備中

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56721227 品番N226
参考基準価格(税別)¥92,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.21 寸法d(mm)130 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)230 寸法B(mm)40 寸法Fw(mm)- 寸法r1(mm)3(最小) 基本定格荷重Cr(kN)338 基本定格荷重Cor(kN)362 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)204 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700 許容回転速度(min-1) 油潤滑3200 疲労限荷重Cu(kN)45.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする