画像準備中

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56721324 品番N312
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.44 寸法d(mm)55 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)120 寸法B(mm)29 寸法Fw(mm)- 寸法r1(mm)2(最小) 基本定格荷重Cr(kN)138 基本定格荷重Cor(kN)111 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)104.5 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5100 許容回転速度(min-1) 油潤滑6800 疲労限荷重Cu(kN)15.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする