画像準備中

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56721376 品番N317
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.52 寸法d(mm)85 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)180 寸法B(mm)41 寸法Fw(mm)- 寸法r1(mm)3(最小) 基本定格荷重Cr(kN)281 基本定格荷重Cor(kN)247 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)156 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3300 許容回転速度(min-1) 油潤滑4500 疲労限荷重Cu(kN)35.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする