画像準備中

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56721403 品番N320
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.59 寸法d(mm)100 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)215 寸法B(mm)47 寸法Fw(mm)- 寸法r1(mm)3(最小) 基本定格荷重Cr(kN)373 基本定格荷重Cor(kN)337 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)185.5 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2800 許容回転速度(min-1) 油潤滑3700 疲労限荷重Cu(kN)47.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする