画像準備中

円筒ころ軸受 NF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56721464 品番 NF204
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法d(mm)20 寸法r(mm)1(最小) 寸法D(mm)47 寸法B(mm)14 寸法Fw(mm)- 寸法r1(mm)0.6(最小) 基本定格荷重Cr(kN)19.3 基本定格荷重Cor(kN)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)40 許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000 許容回転速度(min-1) 油潤滑18000 疲労限荷重Cu(kN)1.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする