JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアルころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56721516
品番
NF209
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
45
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
19
寸法Fw(mm)
-
寸法r1(mm)
1.1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
57.6
基本定格荷重Cor(kN)
46.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
75
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9200
疲労限荷重Cu(kN)
6.7
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方