画像準備中

円筒ころ軸受 NF

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56721525 品番 NF210
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
寸法d(mm)50 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)90 寸法B(mm)20 寸法Fw(mm)- 寸法r1(mm)1.1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)60.3 基本定格荷重Cor(kN)51 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)80.4 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7100 許容回転速度(min-1) 油潤滑8500 疲労限荷重Cu(kN)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする