画像準備中

円筒ころ軸受 NF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56721613 品番 NF219
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法d(mm)95 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)170 寸法B(mm)32 寸法Fw(mm)- 寸法r1(mm)2.1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)207 基本定格荷重Cor(kN)195 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)151.5 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700 許容回転速度(min-1) 油潤滑4400 疲労限荷重Cu(kN)25.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする