JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアルころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56721665
品番
NF226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
130
寸法r(mm)
3(最小)
寸法D(mm)
230
寸法B(mm)
40
寸法Fw(mm)
-
寸法r1(mm)
3(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
338
基本定格荷重Cor(kN)
362
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
204
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3200
疲労限荷重Cu(kN)
45.2
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方