画像準備中

円筒ころ軸受 NJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56721927 品番NJ2215
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)75 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)130 寸法B(mm)31 寸法Fw(mm)88.5 寸法r1(mm)1.5(最小) 基本定格荷重Cr(kN)162 基本定格荷重Cor(kN)172 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)- 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)22.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする