画像準備中

円筒ころ軸受 NJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56722006 品番NJ307R
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)35 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)21 寸法Fw(mm)46.2 寸法r1(mm)1.1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)83.3 基本定格荷重Cor(kN)65.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)- 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7700 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000 疲労限荷重Cu(kN)9.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする