画像準備中

円筒ころ軸受 NJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56722033 品番NJ310R
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)50 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)110 寸法B(mm)27 寸法Fw(mm)65 寸法r1(mm)2(最小) 基本定格荷重Cr(kN)138 基本定格荷重Cor(kN)113 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)- 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7400 疲労限荷重Cu(kN)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする