画像準備中

円筒ころ軸受 NU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56722155 品番NU205R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.138 寸法d(mm)25 寸法r(mm)1(最小) 寸法D(mm)52 寸法B(mm)15 寸法Fw(mm)31.5 寸法r1(mm)0.6(最小) 基本定格荷重Cr(kN)36.7 基本定格荷重Cor(kN)27.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)- 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000 疲労限荷重Cu(kN)3.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする