画像準備中

円筒ころ軸受 NU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56722347 品番NU2208
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.49 寸法d(mm)40 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)23 寸法Fw(mm)50 寸法r1(mm)1.1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)72.8 基本定格荷重Cor(kN)62 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)- 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7500 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000 疲労限荷重Cu(kN)8.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする