JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアルころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56722435
品番
NU2216
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.96
寸法d(mm)
80
寸法r(mm)
2(最小)
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
33
寸法Fw(mm)
95.3
寸法r1(mm)
2(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
184
基本定格荷重Cor(kN)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
-
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5400
疲労限荷重Cu(kN)
27.8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方