画像準備中

円筒ころ軸受 NU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56722444 品番NU2217
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.5 寸法d(mm)85 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)150 寸法B(mm)36 寸法Fw(mm)101.8 寸法r1(mm)2(最小) 基本定格荷重Cr(kN)212 基本定格荷重Cor(kN)218 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)- 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3800 許容回転速度(min-1) 油潤滑5000 疲労限荷重Cu(kN)31.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする