JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアルころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56722514
品番
NU2226
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
11.2
寸法d(mm)
130
寸法r(mm)
3(最小)
寸法D(mm)
230
寸法B(mm)
64
寸法Fw(mm)
156
寸法r1(mm)
3(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
474
基本定格荷重Cor(kN)
560
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
-
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3200
疲労限荷重Cu(kN)
68.7
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方