JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
自動調心ころ軸受29000番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本定格荷重Ca(kN)
1030
注文コード
56728498
品番
29256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥602,000
この商品は
基本定格荷重Ca
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
19
寸法B1(mm)
57
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
380
寸法D1(mm)
323
寸法T(mm)
60
寸法d(mm)
280
寸法d1(mm)
370
寸法r(mm)
2.1(最小)
質量(kg)
19.5
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1150
基本定格荷重Ca(kN)
1030
基本定格荷重Coa(kN)
3730
疲労限荷重Cu(kN)
225
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方