JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
自動調心ころ軸受29000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本定格荷重Ca(kN)
898
注文コード
56728595
品番
29328R
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
基本定格荷重Ca
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
57
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
240
寸法D1(mm)
183
寸法T(mm)
60
寸法d(mm)
140
寸法d1(mm)
230
寸法r(mm)
2.1(最小)
質量(kg)
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1600
基本定格荷重Ca(kN)
898
基本定格荷重Coa(kN)
2490
疲労限荷重Cu(kN)
206
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方