JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
自動調心ころ軸受29000番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本定格荷重Ca(kN)
2470
注文コード
56728708
品番
29360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140,000
この商品は
基本定格荷重Ca
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
168
寸法B(mm)
37
寸法B1(mm)
105
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
480
寸法D1(mm)
379
寸法T(mm)
109
寸法d(mm)
300
寸法d1(mm)
460
寸法r(mm)
5(最小)
質量(kg)
74.9
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
700
基本定格荷重Ca(kN)
2470
基本定格荷重Coa(kN)
7780
疲労限荷重Cu(kN)
496
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方