曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)35注文コード56729767品番6207ZZNR
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)288RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 機械部品
バーグモンド・クリエイト製造業

KOYOベアリングが安価に購入できました。モノタロウベアリングも安価で良かったのですが、メーカー品を選択しました。機会があればモノタロウベアリングも使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする