曜日別特売
6317ZZXC3 深溝玉軸受 6300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730354

6317ZZXC3 深溝玉軸受 6300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730354
6317ZZXC3 深溝玉軸受 6300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730354

深溝玉軸受 6300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)85注文コード56730354品番6317ZZXC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
内径d(Φmm)85外径D(Φmm)180幅B(mm)41面取寸法r(mm)3参考質量(g)4230RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする