曜日別特売
6319ZZXC3 深溝玉軸受 6300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730397

6319ZZXC3 深溝玉軸受 6300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730397
6319ZZXC3 深溝玉軸受 6300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730397

深溝玉軸受 6300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)95注文コード56730397品番6319ZZXC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径d(Φmm)95外径D(Φmm)200幅B(mm)45面取寸法r(mm)3参考質量(g)5670RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする