JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51100番台
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56730625
品番
51130
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.15
外径D(Φmm)
190
寸法r(mm)
1(最小)
内径d(Φmm)
150
幅T(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪タイプ
平面座形
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
1200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1900
基本定格荷重Ca(kN)
137
基本定格荷重Coa(kN)
400
疲労限荷重Cu(kN)
13.9
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方