JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51100番台
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56730677
品番
51140
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.13
外径D(Φmm)
250
寸法r(mm)
1.1(最小)
内径d(Φmm)
200
幅T(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪タイプ
平面座形
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
940
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1450
基本定格荷重Ca(kN)
215
基本定格荷重Coa(kN)
675
疲労限荷重Cu(kN)
20.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方