単式スラスト玉軸受 51100番台

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56730686 品番 51144
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(kg)4.5 外径D(Φmm)270 寸法r(mm)1.1(最小) 内径d(Φmm)220 幅T(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪タイプ平面座形 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑880 許容回転速度(min-1) 油潤滑1350 基本定格荷重Ca(kN)221 基本定格荷重Coa(kN)740 疲労限荷重Cu(kN)21.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22233864
2021-12-16
用途:
回転台
製造業

自分の使い方では、一番はまりました。
外周もちょうどいいパイプがありましたしね。
入荷に時間が掛かるのが辛いですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする