JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51100番台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56730722
品番
51160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥308,000
この商品は
内径d
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平面座形
質量(kg)
17.5
寸法d(mm)
300
寸法r(mm)
2(最小)
寸法D(mm)
380
寸法T(mm)
62
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
540
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
810
基本定格荷重Ca(kN)
454
基本定格荷重Coa(kN)
1610
疲労限荷重Cu(kN)
39.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方