JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受51200番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56730774
品番
51230
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
150
寸法D(mm)
215
寸法T(mm)
50
寸法T1(mm)
53.3
寸法T2(mm)
60
寸法r(mm)
1.5(最小)
基本定格荷重Ca(kN)
266
基本定格荷重Coa(kN)
652
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
840
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1300
質量(kg)
5.64
仕様
平面座形
RoHS指令(10物質対応)
対応
疲労限荷重Cu(kN)
21.8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方