JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受51300番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56730905
品番
51316
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
80
寸法D(mm)
140
寸法T(mm)
44
寸法T1(mm)
47.6
寸法T2(mm)
52
寸法r(mm)
1.5(最小)
基本定格荷重Ca(kN)
200
基本定格荷重Coa(kN)
368
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
1200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1800
質量(kg)
2.82
仕様
平面座形
RoHS指令(10物質対応)
対応
疲労限荷重Cu(kN)
15.8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方