単式スラスト玉軸受51300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56730914 品番 51317
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法d(mm)85 寸法D(mm)150 寸法T(mm)49 寸法T1(mm)53.1 寸法T2(mm)58 寸法r(mm)1.5(最小) 基本定格荷重Ca(kN)232 基本定格荷重Coa(kN)419 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100 許容回転速度(min-1) 油潤滑1700 質量(kg)3.66 仕様平面座形 RoHS指令(10物質対応)対応 疲労限荷重Cu(kN)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする