単式スラスト玉軸受51300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56730923 品番 51318
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法d(mm)90 寸法D(mm)155 寸法T(mm)50 寸法T1(mm)54.6 寸法T2(mm)59 寸法r(mm)1.5(最小) 基本定格荷重Ca(kN)242 基本定格荷重Coa(kN)454 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1000 許容回転速度(min-1) 油潤滑1600 質量(kg)3.88 仕様平面座形 RoHS指令(10物質対応)対応 疲労限荷重Cu(kN)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする