単式スラスト玉軸受51300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56730948 品番 51322
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法d(mm)110 寸法D(mm)190 寸法T(mm)63 寸法T1(mm)67.2 寸法T2(mm)72 寸法r(mm)2(最小) 基本定格荷重Ca(kN)334 基本定格荷重Coa(kN)704 許容回転速度(min-1) グリース潤滑810 許容回転速度(min-1) 油潤滑1250 質量(kg)7.72 仕様平面座形 RoHS指令(10物質対応)対応 疲労限荷重Cu(kN)25.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする