JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受51300番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56730975
品番
51328
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
140
寸法D(mm)
240
寸法T(mm)
80
寸法T1(mm)
84.9
寸法T2(mm)
92
寸法r(mm)
2.1(最小)
基本定格荷重Ca(kN)
458
基本定格荷重Coa(kN)
1130
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
620
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
950
質量(kg)
15.5
仕様
平面座形
RoHS指令(10物質対応)
対応
疲労限荷重Cu(kN)
36.9
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方