JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受51300番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本定格荷重Ca(kN)
512
注文コード
56730993
品番
51332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥214,000
この商品は
基本定格荷重Ca
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
160
寸法D(mm)
270
寸法T(mm)
87
寸法T1(mm)
91.7
寸法T2(mm)
100
寸法r(mm)
3(最小)
基本定格荷重Ca(kN)
512
基本定格荷重Coa(kN)
1340
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
550
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
950
質量(kg)
21
仕様
平面座形
RoHS指令(10物質対応)
対応
疲労限荷重Cu(kN)
41.3
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方