JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受51300番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56731002
品番
51334
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法d(mm)
170
寸法D(mm)
280
寸法T(mm)
87
寸法T1(mm)
91.3
寸法T2(mm)
100
寸法r(mm)
3(最小)
基本定格荷重Ca(kN)
579
基本定格荷重Coa(kN)
1570
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
520
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
800
質量(kg)
22
仕様
平面座形
RoHS指令(10物質対応)
対応
疲労限荷重Cu(kN)
47.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方