単式スラスト玉軸受51300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56731018 品番 51336
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥319,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
寸法d(mm)180 寸法D(mm)300 寸法T(mm)95 寸法T1(mm)99.3 寸法T2(mm)109 寸法r(mm)3(最小) 基本定格荷重Ca(kN)578 基本定格荷重Coa(kN)1580 許容回転速度(min-1) グリース潤滑490 許容回転速度(min-1) 油潤滑750 質量(kg)28.1 仕様平面座形 RoHS指令(10物質対応)対応 疲労限荷重Cu(kN)46.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする