JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51400番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56731133
品番
51414
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
平面座形
質量(kg)
5.48
寸法d(mm)
70
寸法r(mm)
2(最小)
寸法D(mm)
150
寸法T(mm)
60
寸法T1(mm)
63.6
寸法T2(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
940
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1450
基本定格荷重Ca(kN)
312
基本定格荷重Coa(kN)
553
疲労限荷重Cu(kN)
23.8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方