JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51400番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56731167
品番
51417
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
平面座形
質量(kg)
9.29
寸法d(mm)
85
寸法r(mm)
2.1(最小)
寸法D(mm)
180
寸法T(mm)
72
寸法T1(mm)
77
寸法T2(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
780
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1200
基本定格荷重Ca(kN)
384
基本定格荷重Coa(kN)
753
疲労限荷重Cu(kN)
29.5
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方