60002RS 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732917

60002RS 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732917
60002RS 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732917

深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)10注文コード56732917品番60002RS
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)26幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3参考質量(g)19質量(kg)0.019寸法d(mm)10寸法r(mm)0.3(最小)寸法D(mm)26寸法B(mm)8基本定格荷重Cr(kN)5.7基本定格荷重Cor(kN)1.95係数fo12.3RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑19000疲労限荷重Cu(kN)0.1ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 機械のメンテナンス
製造業

機械摩耗箇所用に探してましたが購入でき良かったです。

対象商品 : 35103765
2023-04-18
用途: バイクホイールに使用
佐藤工業自動車・二輪車・自転車関連業

ゲイルスピード用に使用しました、メーカー純正より価格がお得でたすかります。

対象商品 : 35103765
2022-09-17
用途: バイク作業時
医療・福祉・介護関連業

バイクのホイール(ゲイルスピード)のベアリングとして使われていますが、こちらでの購入もでき、安く済ませることもできるので、有事購入していきたいと思います。
また、他メーカーと違い、シールが黒色である為、色が見えてしまいたくない場所にKOYOをつかうのもいいかなぁと思いました。

対象商品 : 35103713
2017-10-29
用途: バイクのフロントハブベアリング
建設業・工事業

鈴木ジェンマ125のフロントハブベアリングを交換する際に発注して交換して数ヶ月経ちますが、何ら問題なく使用を続けています。他のバイクも交換する予定ですのでまた購入予定です。

対象商品 : 35103722
2015-07-30
用途: サンダー等に使用しています。

サンダーや自動カンナ機等に使用しており、安価であり性能も良いと思います。

対象商品 : 35103765
2017-05-30
用途: ゲイルスピード製アルミホイールのベアリングとして

アクティブ経由で買う場合の1/4のコストで済んだ。物は同一なので特に問題は無く、アクティブから購入する理由も無い。

2が参考にしています
対象商品 : 35103774
2015-11-08
用途: 自動車ハブベアリング

純正より安い、問題なく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする