JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
56733644
品番
68012RSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
内径d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
21
幅B(mm)
5
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56733644
68012RSP
22236978
6801 2RS
深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました