JAPPY
JAPPYの 運搬機器
JAPPYの 運搬台車
JAPPYの コンテナキャリー
折り畳みキャリーカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56734119
品番
CC-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
大容量130L
悪路も安心の大型タイヤ
コンパクトに収納可能
質量(kg)
10.3
容量(L)
130
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
オックスフォード布PVCコーティング
材質(フレーム)
スチール
最大寸法(mm)
460×960×970
折りたたみ寸法(mm)
240×340×740