本体

JBP-5000A ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 56734661 JBP-5000A ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 56734661 JBP-5000A ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 56734661

ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56734661 品番JBP-5000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,000
販売価格(税別)
399,091

ポータブル電源5000Plus専用の増設ユニットで、1台あたり5040Whの容量を持ち、最大5台まで接続可能。これにより、合計30,240Whの超大容量電源を構築できます 。
本体はCTB構造により高強度かつコンパクト設計で、持ち運びも容易。バッテリーには長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電でも70%の容量を維持します。UL1973認証取得済みで、BMS(バッテリーマネジメントシステム)による過充電・過放電・過熱防止機能も搭載。
さらに、-15℃の低温環境でも使用可能な放電性能、防火・耐衝撃設計、スマートディスプレイによる残量表示など、安全性と利便性を兼ね備えています。災害対策や業務用電源としても安心して使える拡張バッテリーです。

セット内容Battery Pack 5000 Plus本体×1、拡張ケーブル×1 寸法(mm)418×344×336 質量(kg)37 温度(℃)【充電】0〜45 定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh) 保存温度(℃)1ヶ月-20〜45、3ヶ月0〜45、1年0〜25 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数4,000回 動作温度(℃)-15〜45 ポートDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=41AMax,電流制限41A、DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=98AMax,電流制限98A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする