エクソンモービル
エクソンモービルの エンジンオイル
エクソンモービルの ディーゼル専用
モービル ディーゼル DL-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
56734773
品番
5W-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
SAE
5W-30
ベースオイル
部分合成油
JASO規格
DL-1
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060