画像準備中

スーパー4T モーターバイク

(50件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) APIMA/SL 注文コード56734938 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はAPI・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。

ベースオイル鉱物油 SAE10W-30 APIMA/SL 容量(L)200 用途2輪車4サイクルエンジン用 引火点(℃)218(ASTM D92) 流動点(℃)-30(ASTM D97) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ノズルは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198
離島数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-05
用途:
鉄カブ

ずっとホンダ純正を使っていたが今回浮気した 価格が安く変速がなめらかになり大満足
浮気から本気へとなった

1人が参考にしています
対象商品:
35704584
2023-08-31
用途:
オイル交換に
その他業種

近所のホームセンターからこのオイルの取り扱いが無くなりモノタロウさんで見つけ購入。
安価なのに中々良いと思います。
モービルも信頼できますからね。

1人が参考にしています
対象商品:
35704584
2023-10-14
用途:
中型バイクに

コストパフォーマンスの良い製品。特別良いわけでも、悪いわけでもないが、問題も無い。

対象商品:
35704584
2023-02-16
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクにはいつもこのエンジンオイルです。やっぱりmobileが1番です。

対象商品:
35704584
2022-10-23
用途:
オートバイのオイル交換

250ccと125ccのバイクに使用しています。一般道で使用するにはこれで十分です。近所のホームセンターより安く買えて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35704584
2022-07-12
用途:
原付のオイル交換
その他業種

バイクショップでオイル交換した後より、このオイルで交換した後の方がエンジン音も含め快適な気がする。

2人が参考にしています
対象商品:
35704584
2022-02-22
用途:
バイクのオイル交換
運輸・通信業

あまり期待していませんでしたがエンジンの振動が少なくなり燃費も良い感じになり満足しています。次回も使用したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35704584
2022-05-09
用途:
オイル交換するため
医療・福祉・介護関連業

このオイルは、コスパが良いと思います。エンジンが、とても喜びました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする