エクソンモービル
エクソンモービルの ギアオイル
モービル デルバック ギヤオイル 80W-140
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15.9kg)
注文コード
56735026
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
API GL-5適合、SAE粘度80W-140で、幅広いタイプの特に高速・高負荷運転を強いられる車両のデファレンシャルギヤに年間を通して使用することができます。
SAE
80W-140
API
GL-5
引火点(℃)
210
流動点(℃)
-36
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
310(40℃)、31.2(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
粘度指数
139
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300