画像準備中

モービル モービルブGX-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(208L) 注文コード56735044 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

API GL-4適合、SAE粘度80Wでトラック・バス・建設機械などのAPI GL-4が推奨されるトランスミッション、ギヤなどの使用に適しています。
世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。

APIGL-4 引火点(℃)278 流動点(℃)-18 危険等級V 動粘度(mm2/s)76(40℃)、10.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数104 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198
離島数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする